エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品
角丸クランプ(自在)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76592277
品番
EA948TE-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,617
販売価格(税別)
¥
1,470
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:115×167×51mm●重量:860g
寸法(mm)
115×167×51
適合パイプ径(Φmm)
□60mm×Φ48.6mm、42.7mm兼用
アズワン品番
65-2265-23