スマート二連クランプ(直交/幅狭軽量)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76592338 品番EA948TE-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥633
販売価格(税別)
575

Φ48.6mm用
幅狭軽量タイプ
仮設工業会認定品
日本製

仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:96×138×46mm●重量:660g アズワン品番65-2265-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする