エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品
単クランプ(ボルト付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76592347
品番
EA948TE-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥704
販売価格(税別)
¥
640
バスケットに入れる
Φ48.6mm用
日本製
仕様
●本体サイズ:85×94×52mm●重量:420g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●ボルト:1/2”×28
アズワン品番
65-2265-87