エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品
スマート二連クランプ(自在/幅狭軽量)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76592374
品番
EA948TE-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥633
販売価格(税別)
¥
575
バスケットに入れる
Φ48.6mm用
幅狭軽量タイプ
仮設工業会認定品
日本製
仕様
●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:96×138×46mm●重量:660g
アズワン品番
65-2265-66