エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品
ジョイントクランプU型(二連/蝶番型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76592399
品番
EA948TE-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,826
販売価格(税別)
¥
1,660
バスケットに入れる
Φ48.6mm用
日本製
蝶番のように角度をアレンジできます
仕様
●タイプ:U型(蝶番型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:122×122×85mm●重量:830g
アズワン品番
65-2265-91