エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品
タル木止めクランプ(直交)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76592417
品番
EA948TE-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥561
販売価格(税別)
¥
510
バスケットに入れる
Φ48.6mm用
日本製
仕様
●タイプ:直交(L型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×95×52mm●重量:395g●たる木のサイズ:フリー
アズワン品番
65-2265-93