タル木止めクランプ(コーナー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76592444 品番EA948TE-47
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥847
販売価格(税別)
770

Φ48.6mm用
手軽に車庫や自転車置き場、棚などが用途に合わせて組み立てられます。
日本製

仕様●タイプ:コーナー(L型)●たる木のサイズ:フリー●本体サイズ:92×115×49mm●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●重量:400g アズワン品番65-2265-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする