エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品
マルチクランプ(自在)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76592514
品番
EA948TE-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,628
販売価格(税別)
¥
1,480
バスケットに入れる
Φ48.6mm用
2連のクランプだと2個必要なところ、マルチクランプなら1個で緊結できます。
手すりや控えなど、様々な用途にお使いいただけます。
日本製
仕様
●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:130×150×85mm●重量:1.1kg
アズワン品番
65-2266-03