エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品
板止めクランプ(コーナー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76592548
品番
EA948TE-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥908
販売価格(税別)
¥
825
バスケットに入れる
金具部:厚さ12mm板用
止め穴Φ5mm用8ヶ所
Φ48.6mm用
日本製
単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様
●タイプ:コーナー●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:90×105×52mm●重量:540g
アズワン品番
65-2266-06