エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品
テンションクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76592557
品番
EA948TE-57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,145
販売価格(税別)
¥
1,950
バスケットに入れる
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
日本製
小型張線器付
太さ5mmまでのワイヤー・樹脂線、番線が巻取り可能です。
クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様
●本体サイズ:98×160×56mm●重量:760g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●使用例:【青果誘引線用として】トマト、きゅうり、なす、ピーマン、えんどう豆、長芋、いちじく、メロン【果樹棚用として】棚の親網、りんごのトレリス、桃のY字農法、ぶどうの短梢選定【ネット張りとして】防獣、防鳥、防風、遮光
アズワン品番
65-2266-07