エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品
二連ハードクランプ(自在)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76592584
品番
EA948TE-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥743
販売価格(税別)
¥
675
バスケットに入れる
Φ48.6mm用
仮設工業会認定品
日本製
フタが開いた状態でもパイプが落ちにくい安心の形状。
パイプを本体に仮置きできるから取付け作業効率アップ!
仕様
●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×120×51mm●重量:720g
アズワン品番
65-2265-68