Φ42.7/Φ48.6mm 兼用 つなぎクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76592627 品番EA948TE-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,562
販売価格(税別)
1,420

Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
変形足場の根絡みや大筋交いをつなぐのに最適なクランプ
ナットが落ちにくいSSボルト仕様
円状、扇状、変形足場の曲面などいろいろな場所で、いろいろなものにご利用いただけます。
足場のベース、クサビ状のポケットやフランジなどを避けてパイプを設置する場合に便利です。
日本製

仕様●本体サイズ:230×100mm●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●重量:890g●タイプ:直交・自在 アズワン品番65-2265-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする