エスコ
エスコの ねじ
エスコの 小ねじ
エスコの ナベ小ねじ
Torx鍋頭小ねじ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
仕様
●ドライブ:T20●サイズ:M4×12●ピッチ:0.7●入数:10個●材質:ステンレス(SUSXM7)
注文コード
76593004
品番
EA949TB-42A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥198
販売価格(税別)
¥
180
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
並目ねじ
イジリ止め付き
仕様
●ドライブ:T20●サイズ:M4×12●ピッチ:0.7●入数:10個●材質:ステンレス(SUSXM7)
頭部形状
鍋頭
アズワン品番
65-2281-89