エスコ
エスコの ワッシャー・スペーサー
エスコの スペーサー
エスコの 六角
六角雄ねじスペーサ(ナイロン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
仕様
●頭対辺:5.6mm●サイズ:B:6mmL:8mm●材質:ナイロン●使用可能なナット:M3×0.5●入数:10本
注文コード
76593029
品番
EA949XA-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●頭対辺:5.6mm●サイズ:B:6mmL:8mm●材質:ナイロン●使用可能なナット:M3×0.5●入数:10本
アズワン品番
65-2282-02