EA951C-14 引戸取手(ステンレス製) エスコ 76593406

 

EA951C-14 引戸取手(ステンレス製) エスコ 76593406
EA951C-14 引戸取手(ステンレス製) エスコ 76593406
EA951C-14 引戸取手(ステンレス製) エスコ 76593406

引戸取手(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●長さ(mm):150●幅(mm):35●深さ(mm):13●材質:SUS304●取付穴径:Φ3mm注文コード76593406品番EA951C-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●長さ(mm):150●幅(mm):35●深さ(mm):13●材質:SUS304●取付穴径:Φ3mmアズワン品番65-2283-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする