エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
引戸取手(木製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●長さ(mm):90●幅(mm):19●深さ(mm):8●材質:強化木(積層材)
注文コード
76593695
品番
EA951C-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
取付ねじ無し
仕様
●長さ(mm):90●幅(mm):19●深さ(mm):8●材質:強化木(積層材)
アズワン品番
65-2283-81