EA951C-53 引戸取手(木製) エスコ 76593704 EA951C-53 引戸取手(木製) エスコ 76593704

引戸取手(木製)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●長さ(mm):105●幅(mm):21●深さ(mm):8●材質:強化木(積層材) 注文コード76593704 品番EA951C-53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別)
1,300
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

取付ねじ無し

仕様●長さ(mm):105●幅(mm):21●深さ(mm):8●材質:強化木(積層材) アズワン品番65-2283-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする