EA951C-54 引戸取手(木製) エスコ 76593713 EA951C-54 引戸取手(木製) エスコ 76593713

引戸取手(木製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●長さ(mm):120●幅(mm):21●深さ(mm):10●材質:強化木(積層材) 注文コード76593713 品番EA951C-54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

取付ねじ無し

仕様●長さ(mm):120●幅(mm):21●深さ(mm):10●材質:強化木(積層材) アズワン品番65-2283-83

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76593713 EA951C-54 76593835 EA951C-76 引戸取手(木製) エスコ 引戸取手(木製) エスコ 1個 685 税込754 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする