EA951C-7 引戸取手(ステンレス製) エスコ 76593774

 

EA951C-7 引戸取手(ステンレス製) エスコ 76593774
EA951C-7 引戸取手(ステンレス製) エスコ 76593774
EA951C-7 引戸取手(ステンレス製) エスコ 76593774

引戸取手(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●長さ(mm):116●幅(mm):39●深さ(mm):10.4●材質:SUS304●取付穴径:Φ2.5mm注文コード76593774品番EA951C-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥952
販売価格(税別)
865
仕様●長さ(mm):116●幅(mm):39●深さ(mm):10.4●材質:SUS304●取付穴径:Φ2.5mmアズワン品番65-2283-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする