エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの つまみ
つまみ(木製/ねじ込み式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:強化木(積層材)●直径:40mm●台座サイズ:Φ25mm●高さ:50mm●付属ネジ:皿木ネジ 4.1×32
注文コード
76593869
品番
EA951CA-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,477
販売価格(税別)
¥
4,070
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:強化木(積層材)●直径:40mm●台座サイズ:Φ25mm●高さ:50mm●付属ネジ:皿木ネジ 4.1×32
アズワン品番
65-2283-98