エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの つまみ
つまみ(木製/ねじ込み式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ:M3×13●直径:12mm●高さ:35mm●材質:強化木(積層材)
注文コード
76593887
品番
EA951CA-114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ねじ:M3×13●直径:12mm●高さ:35mm●材質:強化木(積層材)
アズワン品番
65-2284-01