EA951CA-121 つまみ(木製) エスコ 76593923 EA951CA-121 つまみ(木製) エスコ 76593923

つまみ(木製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ねじ:M4●台座サイズ:Φ16mm●直径:Φ25mm●高さ:24mm●材質:強化木(積層材)●付属ネジ:トラス小ねじISO M4×25 注文コード76593923 品番EA951CA-121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥781
販売価格(税別)
710
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ねじ:M4●台座サイズ:Φ16mm●直径:Φ25mm●高さ:24mm●材質:強化木(積層材)●付属ネジ:トラス小ねじISO M4×25 アズワン品番65-2284-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする