エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの つまみ
つまみ(木製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ:M4●台座サイズ:Φ26.5mm●直径:Φ40mm●高さ:27mm●材質:強化木(積層材)●付属ネジ:トラス小ねじISO M4×25
注文コード
76593957
品番
EA951CA-124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,837
販売価格(税別)
¥
1,670
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ねじ:M4●台座サイズ:Φ26.5mm●直径:Φ40mm●高さ:27mm●材質:強化木(積層材)●付属ネジ:トラス小ねじISO M4×25
アズワン品番
65-2284-08