EA951CA-128 つまみ(木製) エスコ 76593984 EA951CA-128 つまみ(木製) エスコ 76593984

つまみ(木製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ねじ:M4●台座サイズ:Φ32mm●直径:Φ40mm●高さ:30mm●材質:強化木(積層材)●付属ネジ:トラス小ねじISO M4×30 注文コード76593984 品番EA951CA-128
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,815
販売価格(税別)
1,650
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ねじ:M4●台座サイズ:Φ32mm●直径:Φ40mm●高さ:30mm●材質:強化木(積層材)●付属ネジ:トラス小ねじISO M4×30 アズワン品番65-2284-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする