エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの つまみ
つまみ(木製/ねじ込み式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:強化木(積層材)●ねじサイズ:M4●直径:Φ30mm●高さ:20mm
注文コード
76594045
品番
EA951CA-137
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:強化木(積層材)●ねじサイズ:M4●直径:Φ30mm●高さ:20mm
アズワン品番
65-2284-17