エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの つまみ
つまみ(木製/ねじ込み式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:強化木(積層材)●ねじサイズ:M4●直径:Φ20mm●高さ:25mm
注文コード
76594079
品番
EA951CA-141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥594
販売価格(税別)
¥
540
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:強化木(積層材)●ねじサイズ:M4●直径:Φ20mm●高さ:25mm
アズワン品番
65-2284-20