EA951CA-152 つまみ(木製/ねじ込み式) エスコ 76594149 EA951CA-152 つまみ(木製/ねじ込み式) エスコ 76594149

つまみ(木製/ねじ込み式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:強化木(積層材)●ねじサイズ:M4●直径:Φ40mm●高さ:22mm 注文コード76594149 品番EA951CA-152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,694
販売価格(税別)
1,540
この商品は仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:強化木(積層材)●ねじサイズ:M4●直径:Φ40mm●高さ:22mm アズワン品番65-2284-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする