強力すだれ用フック (接着剤取付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード76594185 品番EA951CB-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190

耐熱・耐水仕様
屋外で使用できます。
金属・コンクリート・タイルに強力接着剤でガッチリ取付け
釘の打てなかった素材の壁面にもカンタン取付

仕様●サイズ(W×D×H)mm:約40×21×53●材質:本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、接着剤:化学反応形接着剤(種類)・シアノアクリレート(成分)●耐荷重:3kg(2個使用時)※取付け場所や材質により多少変わります アズワン品番65-2284-35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76594185
2025-07-05
用途:
日よけテント
ナカシマ工務 様 (建設業・工事業)

重みのテントでも使用できたので
施主様も納得されて良かったです

対象商品:
76594185
2023-06-29
用途:
ゴーヤカーテンのネット用棒の固定用
教育・研究機関

コンクリート面に着けましたが、ライターであぶるものよりも粘着力が強いと思います。ただ、接着剤が手に付くとなかなか取れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする