エスコ
エスコの 消火器・消火用品
エスコの 消火器スタンド
消火器ボックス(10型x1本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76594359
品番
EA951FC-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,150
販売価格(税別)
¥
6,500
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(mm):236×165×605●重量:約3.0kg●材質:スチール●適用消火器サイズ:10型×1本
アズワン品番
65-2286-20