エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの キッチンラック・キッチン小物収納
エスコの キッチン棚
キッチンラック(積み重ね型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76594377
品番
EA951FE-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:405×225×175●耐荷重:約5kg●材質:本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、ジョイント:ポリプロピレン●重量(g):724
アズワン品番
65-2286-40