EA951FE-202 キッチンラック(積み重ね型) エスコ 76594386 EA951FE-202 キッチンラック(積み重ね型) エスコ 76594386 EA951FE-202 キッチンラック(積み重ね型) エスコ 76594386

キッチンラック(積み重ね型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76594386 品番EA951FE-202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W×D×H)mm:405×225×235●耐荷重:約5kg●材質:本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、ジョイント:ポリプロピレン●重量(g):763 アズワン品番65-2286-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする