キッチンラック(積み重ね型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76594395 品番EA951FE-204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ:使用時:405×240×215(H)mm収納時:405×240×70(H)mm●耐荷重:約4kg●材質:樹脂部:ポリプロピレン、金属部:鉄(クロムめっき)●重量(g):400 アズワン品番65-2286-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする