エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
薄型ハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:亜鉛ダイカスト●仕上げ:サテンシルバー●ねじ:M4●ねじ間:128mm●取手幅:25mm●高さ:27mm●付属ネジ:トラス小ねじ:M4×30
注文コード
76594596
品番
EA951HA-162
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,045
販売価格(税別)
¥
950
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:亜鉛ダイカスト●仕上げ:サテンシルバー●ねじ:M4●ねじ間:128mm●取手幅:25mm●高さ:27mm●付属ネジ:トラス小ねじ:M4×30
アズワン品番
65-2287-39