EA951HA-165 薄型ハンドル エスコ 76594623 EA951HA-165 薄型ハンドル エスコ 76594623

薄型ハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:亜鉛ダイカスト●仕上げ:サテンシルバー●ねじ:M4●ねじ間:256mm●取手幅:25mm●高さ:28mm●付属ネジ:トラス小ねじ:M4×30(2本) 注文コード76594623 品番EA951HA-165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,684
販売価格(税別)
2,440
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:亜鉛ダイカスト●仕上げ:サテンシルバー●ねじ:M4●ねじ間:256mm●取手幅:25mm●高さ:28mm●付属ネジ:トラス小ねじ:M4×30(2本) アズワン品番65-2287-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする