エスコ
O型ハンドル(鏡面)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1組
仕様
●ねじ:M8●ねじ間:425mm●取手幅:Φ31mm●高さ:70mm●色:ライトオーク●適応扉厚:10~55mm●材質:天然木・ステンレス●付属品:ナベ小ねじ:M8×70mm、M8×90mm
注文コード
76594657
品番
EA951HA-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
鏡面磨き仕上げ
無機抗菌剤・塗装(木部表面)
引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
仕様
●ねじ:M8●ねじ間:425mm●取手幅:Φ31mm●高さ:70mm●色:ライトオーク●適応扉厚:10~55mm●材質:天然木・ステンレス●付属品:ナベ小ねじ:M8×70mm、M8×90mm
アズワン品番
65-2287-43