エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
木製取手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法
M4
注文コード
76594727
品番
EA951HA-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,270
この商品は
ねじ寸法
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
取付ねじ無し
材質
強化木(積層材)
長さL(mm)
150
高さH(mm)
28
ねじ寸法
M4
アズワン品番
65-2286-70
ねじピッチp(mm)
120
幅D(mm)
11