エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
木製取手
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法
M4
注文コード
76594736
品番
EA951HA-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,133
販売価格(税別)
¥
1,030
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
取付ねじ無し
材質
強化木(積層材)
長さL(mm)
80
高さH(mm)
23
ねじ寸法
M4
アズワン品番
65-2286-71
ねじピッチp(mm)
65
幅D(mm)
11