EA951HA-32 木製取手 エスコ 76594806 EA951HA-32 木製取手 エスコ 76594806 EA951HA-32 木製取手 エスコ 76594806

木製取手

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法M4 注文コード76594806 品番EA951HA-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900
この商品はねじ寸法など22種類から選べます 他の種類を見る

取付ねじ無し

材質強化木(積層材) 長さL(mm)100 高さH(mm)22 ねじ寸法M4 アズワン品番65-2286-78 ねじピッチp(mm)78 幅D(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする