エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
O型ハンドル(鏡面クローム仕上げ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ:M8●ねじ間:275mm●取手幅:31mm●高さ:70mm●材質:ステンレス●適応扉厚:10〜40mm●付属品:ねべ小ねじ:M8×50mm、M8×75mm
注文コード
76594885
品番
EA951HA-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,984
販売価格(税別)
¥
5,440
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
鏡面クローム仕上げ
引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
仕様
●ねじ:M8●ねじ間:275mm●取手幅:31mm●高さ:70mm●材質:ステンレス●適応扉厚:10〜40mm●付属品:ねべ小ねじ:M8×50mm、M8×75mm
アズワン品番
65-2286-62