EA951HA-5 O型ハンドル(鏡面クローム仕上げ) エスコ 76594928 EA951HA-5 O型ハンドル(鏡面クローム仕上げ) エスコ 76594928

O型ハンドル(鏡面クローム仕上げ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ねじ:M8●ねじ間:425mm●取手幅:31mm●高さ:70mm●材質:ステンレス●適応扉厚:10〜40mm●付属品:ねべ小ねじ:M8×50mm、M8×75mm 注文コード76594928 品番EA951HA-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,523
販売価格(税別)
5,930
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

鏡面クローム仕上げ
引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。

仕様●ねじ:M8●ねじ間:425mm●取手幅:31mm●高さ:70mm●材質:ステンレス●適応扉厚:10〜40mm●付属品:ねべ小ねじ:M8×50mm、M8×75mm アズワン品番65-2286-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする