EA951HA-81 フラットハンドル エスコ 76595129 EA951HA-81 フラットハンドル エスコ 76595129

フラットハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ねじ間:96mm●取手幅:12mm●深さ:25mm●全長:103mm●材質:亜鉛ダイカスト●付属品:トラス小ねじ:M4×30 注文コード76595129 品番EA951HA-81
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥627
販売価格(税別)
570
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

サテンシルバー仕上
トラス小ねじM4×30、2本付

仕様●ねじ間:96mm●取手幅:12mm●深さ:25mm●全長:103mm●材質:亜鉛ダイカスト●付属品:トラス小ねじ:M4×30 アズワン品番65-2287-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする