エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
フラットハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ間:128mm●取手幅:12mm●深さ:25mm●全長:134.5mm●材質:亜鉛ダイカスト●付属品:トラス小ねじ:M4×30
注文コード
76595138
品番
EA951HA-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥704
販売価格(税別)
¥
640
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サテンシルバー仕上
トラス小ねじM4×30、2本付
仕様
●ねじ間:128mm●取手幅:12mm●深さ:25mm●全長:134.5mm●材質:亜鉛ダイカスト●付属品:トラス小ねじ:M4×30
アズワン品番
65-2287-14