ホームネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●材質:樹脂、ポリエチレン●サイズ(m):2×3●目合:25mm 注文コード76595278 品番EA952AD-53A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,952
販売価格(税別)
6,320
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

使い方いろいろの汎用タイプです。
スポーツ用の防球ネットとして。
鳥や小動物の進入防止に。
荷物保安ネットとして。
ゴミ置場のネットとして。

仕様●材質:樹脂、ポリエチレン●サイズ(m):2×3●目合:25mm アズワン品番65-2289-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする