EA952CD-41 波板用フック エスコ 76595305 EA952CD-41 波板用フック エスコ 76595305

波板用フック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 仕様●フック長:19mm●色:クリア●材質:ポリカーボネイト●カラー:クリア●入数:20個 注文コード76595305 品番EA952CD-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

アングル材などに引っ掛けて使用します。

仕様●フック長:19mm●色:クリア●材質:ポリカーボネイト●カラー:クリア●入数:20個 アズワン品番65-2289-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする