エスコ
エスコの 収納家具
エスコの 履物収納
エスコの シューズラック
シューズラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76595418
品番
EA954EK-31
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,550
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:360×300×850●重量:1.5kg●収納数:5足●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
65-2289-95