エスコ
エスコの 収納家具
エスコの 履物収納
エスコの シューズラック
シューズラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76595427
品番
EA954EK-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:560×300×870●重量:2.18kg●収納数:10足●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
65-2289-96