エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの デスク周辺用品
エスコの 机上ラック
机上ラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76595436
品番
EA954HC-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,720
販売価格(税別)
¥
15,200
バスケットに入れる
2段タイプのハイラックでオフィス空間を有効に使えます。
スライド可動式サポーター付
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×250×522
棚段数
2段
総耐荷重(kg)
3
質量(kg)
3.3
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:450×250×522●重量(kg):3.3●耐荷重:3kg●材質:本体:スチールエンドキャップ:再生ABS樹脂
材質
本体:スチールエンドキャップ:再生ABS樹脂
アズワン品番
65-2290-11
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。