EA954HC-102 机上ラック エスコ 76595445 EA954HC-102 机上ラック エスコ 76595445

机上ラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76595445 品番 EA954HC-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,000
販売価格(税別)
20,000

2段タイプのハイラックでオフィス空間を有効に使えます。
スライド可動式サポーター付

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×250×522 棚段数2段 総耐荷重(kg)4 質量(kg)4 仕様●サイズ(W×D×H)mm:600×250×522●重量(kg):4●耐荷重:4kg●材質:本体:スチールエンドキャップ:再生ABS樹脂 材質本体:スチールエンドキャップ:再生ABS樹脂 アズワン品番65-2290-12
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする