電動昇降テーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76595463 品番EA954HC-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,510
販売価格(税別)
64,100

ボタン1つで無段階高さ調節可能
デスクの裏にはコードをまとめるトレー付
デスク上に重いものを乗せたままでも昇降可能です。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:1200×700×720〜1200mm●天板サイズ:幅1200x奥行596mm●重量(g):31.8kg●材質:天板:メラミン化粧板、フレーム:スチール(紛体塗装)、モーター●耐荷重:50kg(昇降時:20kg)●定格入力電圧:AC100V-240V●定格消費電力:150W●連続使用時間:連続使用2分、停止18分●使用温度:0〜40℃●最大速度:25mm/s(昇降)●必要工具:+ドライバー、メジャー アズワン品番65-2290-01
注意
※お客様組立品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする