エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの ワークデスク・簡易テーブル
エスコの ワークデスク
昇降デスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76595664
品番
EA954HC-546
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:1200×600×775〜1175●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:32.6kg●耐荷重:昇降時:10kg静止時:40kg●カラー:ホワイト●梱包:2個口/1290×660×70mm・14.4kg1230×680×105mm・22.2kg●天板昇降範囲:キャスター使用時/H775〜1175mmアジャスター使用時/H715〜1115mm
アズワン品番
65-2290-80
注意
※【お客様組立品】※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。